SGSF 125-3-27K Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Č. pol.: 2300685
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300685
EAN/GTIN 7291075069792
Číslo výrobcu 2300685
Číslo L L24130 40

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 34 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet břitových destiček (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 3,53 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,7 mm, průměr náboje (DHUB) 0 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,4 mm, efektivní počet obvodových destiček (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 34 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.53 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 0 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 2.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 3
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
  • Maximální otácky (otáckyX) 640 Otácky/min

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka