SGSF 100-3-1.000K Drážkovací fréza pro břitové destičky se samosvorným upínáním a malým stoupáním

Č. pol.: 2300678
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300678
EAN/GTIN 7291075069730
Číslo výrobcu 2300678
Číslo L L24130 135

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 1,04″
  • Průměr řezu (DC): 3,94″
  • Počet řezných těles (CICT): 6
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,14″
  • Min. šířka řezu (CWN): 0,11″
  • Průměr nástavce (DHUB): 1,57″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,09″
  • Počet obvodových břitů (ZEFP): 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.04″
  • Prumer rezu (DC): 3.94″
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.14″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.11″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.57″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.09″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GSFN 3
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 6
  • Maximální otácky (RPMX): 800 Rev/min

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka