SGFH 150-12 Planžeta Self-Grip pro upichování a zapichování s vnitřním přívodem chladicí kapaliny.

Č. pol.: 2300543
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300543
EAN/GTIN 7291075069037
Číslo výrobcu 2300543
Číslo L L23920 568

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, šířka řezu max. (CWX) 13 mm, šířka řezu min. (CWN) 11,7 mm, celková délka (OAL) 610 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 11.1 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 13 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 11.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 4
  • Celková délka (OAL) 610 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 600 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka