SGFFR 25-55-3 Kompaktní držáky pro axiální zapichování

Č. pol.: 2300396
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300396
EAN/GTIN 7291075068764
Číslo výrobcu 2300396
Číslo L L23920 489

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 24 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 130 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 65 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 54 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 24 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka