SGFFL 20-30-3 Kompaktní držáky pro axiální zapichování

Č. pol.: 2300339
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300339
EAN/GTIN 7291075068436
Číslo výrobcu 2300339
Číslo L L23920 425

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, max. hloubka řezu (CDX) 16 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 35 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 30 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka