SGFFH 100-R-2 Nosiče břitů pro axiální zapichování

Č. pol.: 2300310
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300310
EAN/GTIN 7291075068160
Číslo výrobcu 2300310
Číslo L L23920 1908

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, max. hloubka řezu (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 2,1 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 132 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 101 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2.1 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka