• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

SGFFA 70-L-5 Zesílené držáky nástrojů pro axiální zapichování pro standardní stopky.

Č. pol.: 2300287
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300287
EAN/GTIN 7291075067989
Číslo výrobcu 2300287
Číslo L L23920 1450

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 30 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 95 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 102 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 69 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Celková délka (OAL) 95 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka