SGFFA 50-R-5 Zesílené držáky nástrojů pro axiální zapichování pro standardní stopky.

Č. pol.: 2300286
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300286
EAN/GTIN 7291075067972
Číslo výrobcu 2300286
Číslo L L23920 1841

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 28 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 95 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 71 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 50 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 28 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Celková délka (OAL) 95 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka