SGAFL 16-2 Kompaktní planžety se samosvorným držákem pro soustružnické automaty.

Č. pol.: 2300167
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300167
EAN/GTIN 7291075067439
Číslo výrobcu 2300167
Číslo L L23920 1366

Popis

Popis:

Držák upínacích nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 2,69 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.69 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 36 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka