{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohon | SW5 | |
Závit | M8 | |
Dĺžka L | 17 mm | |
Uťahovací moment | 24,5 Nm | |
Druh produktu | Skrutka |
Číslo položky | 229911 | |
EAN/GTIN | 4059782501751 | |
Číslo výrobcu | 5673275 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínacia skrutka
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
26,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
6,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
264 kus/y s okamžitým dodaním
12,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
18,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon | SW5 | SW4 | SW4 | 25IP | 30IP |
Uťahovací moment | 24,5 Nm | 24,5 Nm | 24,5 Nm | 6 Nm | 6 Nm |
Závit | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Dĺžka L | 17 mm | 14,2 mm | 16 mm | 23 mm | 25 mm |
Druh produktu | Skrutka | Skrutka | Skrutka | Skrutka | Skrutka |