{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohon | SW4 | |
Závit | M8 | |
Dĺžka L | 16 mm | |
Uťahovací moment | 24,5 Nm | |
Druh produktu | Skrutka |
Číslo položky | 219839 | |
EAN/GTIN | 4045197608888 | |
Číslo výrobcu | 219839 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upínacia skrutka
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
6,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
26,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
220 kus/y s okamžitým dodaním
12,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
18,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon | SW4 | SW4 | 25IP | 30IP |
Uťahovací moment | 24,5 Nm | 24,5 Nm | 6 Nm | 6 Nm |
Závit | M8 | M8 | M8 | M8 |
Dĺžka L | 16 mm | 14,2 mm | 23 mm | 25 mm |
Druh produktu | Skrutka | Skrutka | Skrutka | Skrutka |