Paletový podvozek

Č. pol.: 22879
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Podvozok pre palety

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 22879
    EAN/GTIN 4017976228792
    Číslo výrobcu 22879
    Číslo L L90080 996

    Popis

    Prevedenie:

    sestavené

    Popis:

    Pro ploché palety a síťové palety. Robustní svařovaná úhlová ocelová konstrukce se 4 rohy, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. 2 otočná a 2 pevná kolečka, polyamidová kola, náboje s válečkovými ložisky, brzdy na otočných kolečkách, v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nízký valivý odpor, vysoká odolnost proti chemikáliím, neznačící = nezanechávající stopy. Hluk při jízdě.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 1050
    Délka využitelné plochy (mm): 810
    Efektivní šířka plochy (mm): 610
    Výška plošiny (mm): 282
    Celková délka (mm): 855
    Celková šířka (mm): 655
    Celková výška (mm): 329
    Pneumatiky: polyamid
    Velikost kola (mm): 200 x 50

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka