Táhlo a spojovací čep

Č. pol.: 22894
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 22894
EAN/GTIN 4017976228945
Číslo výrobcu 22894
Číslo L L90080 1102
Výrobca Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Pro přepravu s tažnými vozidly do rychlosti 6 km/h. Možnost sestavení až 5 podvozků. Maximální hmotnost tažného zařízení 2 000 kg. Tažné zařízení z profilované ploché oceli se automaticky vrací do svislé klidové polohy pomocí torzních pružin. Na straně pevného kolečka je stabilní spojovací kolík. Možnost připojení pomocí nožního ovládání.

Charakteristika:

Barva: zářivě modrá
Poznámka: oje s plynovou tlakovou pružinou

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka