Fréza na T-drážky HELISLOT 31,7/16

Č. pol.: 227718 31,7/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / ⌀ DSh6 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 31,7 mm
    efektívny počet rezných hrán Zeff 2
    Prevedenie stopky stopka Weldon
    Počet otočných rezných platničiek 4
    Výška drážky ap 9,9 mm
    ⌀ goliera d1 15,5 mm
    Dĺžka výčnelku L1 35 mm
    Celková dĺžka Lcelk 85 mm
    ⌀ stopky Ds h6 16 mm
    vhodná otočná rezná platnička XNMU090408
    Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
    Označenie výrobcu ETS D32-10-W16-XN09
    Druh produktu Drážkovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 227718 31,7/16
    EAN/GTIN 7291075438925
    Číslo výrobcu 3343117

    Popis

    Prevedenie:

    Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

    Náhradní díl:

    Súprava skrutiek pre otočné platničky č. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka