{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 31,7 mm | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Počet otočných rezných platničiek | 4 | |
Výška drážky ap | 13,8 mm | |
⌀ goliera d1 | 16 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 45 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 110 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XNMU090408 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Označenie výrobcu | ETS D32-14-W32-XN09 | |
Druh produktu | Drážkovacia fréza |
Číslo položky | 227718 31,7/32 | |
EAN/GTIN | 7291075438949 | |
Číslo výrobcu | 3343119 |