{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDMT 170424 ER-JT | |
Typ | ST1400 | |
Uhlový Polomer | 2,4 mm | |
Typ | PR1225 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,09 − 0,22 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 227541 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4960664609512 | |
Číslo výrobcu | TKB00409 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() BDMT 170424 ER-JT ST1400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
17,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
538 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 2,4 | 2,4 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDMT 170424 ER-JT | APMT 133524 SR |
Rezný materiál | HM | HM |
Typ | PR1225 | HB7510 |
Typ | ST1400 | ST1400 |
Posuv fz na zub | 0,09 − 0,22 | 0,15 |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |