Fréza ramenná 90° MEC17, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 63/5mm

Č. pol.: 227510 63/5
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 63 mm
Počet rezných hrán Z 5
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 15,7 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
⌀ D3 56 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 119 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 124 mm
Uhol rampy αmax 0,26 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 54,6 mm
vhodná otočná rezná platnička BDMT 170408
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229709 (T15; 3,5 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227510 63/5
EAN/GTIN 4960664452767
Číslo výrobcu THN03426

Popis

Prevedenie:

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.
Nízky počet rezných hrán.