{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDMT 170416 ER-JT | |
Typ | ST1400 | |
Uhlový Polomer | 1,6 mm | |
Typ | PR1225 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,09 − 0,22 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 227539 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4960664609499 | |
Číslo výrobcu | TKB00407 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() BDMT 170416 ER-JT ST1400
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
17,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
490 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kutni radijus | 1,6 | 1,6 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 170416 ER-JT | APMT 133516 SR |
Rezni materijal | HM | HM |
Vrsta | PR1225 | HB7510 |
Tip | ST1400 | ST1400 |
Posmak fz po zubu | 0,09 − 0,22 | 0,15 |
Vrsta proizvoda | Otočné rezné platničky na frézovanie | Okretna rezna pločica za glodanje |