{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDMT 170412 ER-JT | |
Typ | ST1400 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | PR1225 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,09 − 0,22 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 227538 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4960664609482 | |
Číslo výrobcu | TKB00406 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
BDMT 170412 ER-JT, PR1225, Typ: ST1400 |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 331 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
274 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
880 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
672 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
699 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDMT 170412 ER-JT | APMT 180512 SR | APMT 180520 SR | APMT 180512 SR | APMT 133512 SR | APMT 133512 SR |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Typ | PR1225 | HB7510 | HB7510 | HB7520 | HB7510 | HB7520 |
Typ | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Posuv fz na zub | 0,09 − 0,22 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |