{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDGT 170431 FR-JA | |
Typ | HLINÍK | |
Uhlový Polomer | 3,1 mm | |
Typ | GW25 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,05 − 0,33 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 227533 ALU | |
EAN/GTIN | 4960664522651 | |
Číslo výrobcu | TWF00287 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() BDGT 170431 FR-JA ALU
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
21,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
760 kus/y s okamžitým dodaním
20,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
459 kus/y s okamžitým dodaním
20,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
883 kus/y s okamžitým dodaním
20,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 143 kus/y s okamžitým dodaním
20,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 152 kus/y s okamžitým dodaním
20,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
877 kus/y s okamžitým dodaním
20,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | |||
Uhlový Polomer | 3,1 mm | 6 mm | 3,2 mm | 1,2 mm | 5 mm | 1,6 mm | 3 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDGT 170431 FR-JA | ZDHT 150560FR-F10 | ZDHT 150532FR-F10 | ZDHT 150512 FR-F10 | ZDHT 150550FR-F10 | ZDHT 150516 FR-F10 | ZDHT 150530FR-F10 |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Typ | GW25 | HU7705 | HU7705 | HU7705 | HU7705 | HU7705 | HU7705 |
Posuv fz na zub | 0,05 − 0,33 mm | 0,1 - 0,25 mm | 0,1 - 0,25 mm | 0,1 − 0,25 mm | 0,1 − 0,25 mm | 0,1 − 0,25 mm | 0,1 − 0,25 mm |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |