{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | ZDHT 150550FR-F10 | |
Uhlový Polomer | 5 mm | |
Typ | HU7705 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,1 − 0,25 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 211776 ALU | |
EAN/GTIN | 4067263330158 | |
Číslo výrobcu | 211776 ALU |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZDHT 150550FR-F10, HU7705, Typ: ALU
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 152 kus/y s okamžitým dodaním
20,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
768 kus/y s okamžitým dodaním
20,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
470 kus/y s okamžitým dodaním
20,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
872 kus/y s okamžitým dodaním
20,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 160 kus/y s okamžitým dodaním
20,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
867 kus/y s okamžitým dodaním
20,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | ||
Uhlový Polomer | 5 mm | 6 mm | 3,2 mm | 1,2 mm | 1,6 mm | 3 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | ZDHT 150550FR-F10 | ZDHT 150560FR-F10 | ZDHT 150532FR-F10 | ZDHT 150512 FR-F10 | ZDHT 150516 FR-F10 | ZDHT 150530FR-F10 |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Typ | HU7705 | HU7705 | HU7705 | HU7705 | HU7705 | HU7705 |
Posuv fz na zub | 0,1 − 0,25 mm | 0,1 - 0,25 mm | 0,1 - 0,25 mm | 0,1 − 0,25 mm | 0,1 − 0,25 mm | 0,1 − 0,25 mm |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |