{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 15,7 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 73 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,45 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 31,6 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BDMT 170408 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227510 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664452736 | |
Číslo výrobcu | THN03420 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza ramenná 90° MEC17 40/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
352,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
276,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 16 | 16 |
Celková dĺžka Lcelk | 40 | 40 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
⌀ D3 | 33 | 37 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 73 | 77 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 | 78 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |