Fréza ramenná 90° MEC17 125/9

Č. pol.: 227510 125/9
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 125 mm
Počet rezných hrán Z 9
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 15,7 mm
Celková dĺžka Lcelk 63 mm
⌀ polohovacieho otvoru 40 mm
⌀ D3 118 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 243 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 248 mm
Uhol rampy αmax 0,12 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 116,6 mm
vhodná otočná rezná platnička BDMT 170408
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229709 (T15; 3,5 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227510 125/9
EAN/GTIN 4960664473175
Číslo výrobcu THN03451

Popis

Prevedenie:

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.
Nízky počet rezných hrán.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza ramenná 90° MEC17  125/9

Fréza ramenná 90° MEC17 125/9

na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
860,41 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
839,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
689,00 €
Počet rezných hrán Z 9 9 9
⌀ polohovacieho otvoru 40 40 40
Celková dĺžka Lcelk 63 63 63
Vnútorné chladenie áno áno áno
vhodná otočná rezná platnička BDMT 170408 AP.. 1805.. AP.. 16..
Prevedenie stopky s otvorom s otvorom s otvorom
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka