{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 7 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 15,7 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 55 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
⌀ D3 | 93 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 193 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 198 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,16 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 91,6 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BDMT 170408 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227510 100/7 | |
EAN/GTIN | 4960664489343 | |
Číslo výrobcu | THN03433 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza ramenná 90° MEC17 100/7
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
626,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
605,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 7 | 7 |
Celková dĺžka Lcelk | 55 | 50 |
vhodná otočná rezná platnička | BDMT 170408 | AP.. 1805.. |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 100 | 100 |
Uhol nastavenia k | 90 | 90 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |