Fréza ramenná 90° MEC17 32/3

Č. pol.: 227500 32/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 32 mm
    Počet rezných hrán Z 3
    Prevedenie stopky Valcová stopka
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
    Vnútorné chladenie áno
    maximálna hĺbka rezu ap max 15,7 mm
    Dĺžka výčnelku L1 40 mm
    Celková dĺžka Lcelk 130 mm
    ⌀ stopky Ds h6 32 mm
    ⌀ D3 25 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 57 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 62 mm
    Uhol rampy αmax 0,61 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 23,6 mm
    vhodná otočná rezná platnička BDMT 170408
    Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229709 (T15; 3,5 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 227500 32/3
    EAN/GTIN 4960664396191
    Číslo výrobcu THN03256

    Popis

    Prevedenie:

    Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.
    Nízky počet rezných hrán.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka