Fréza ramenná 90° MECH11, stopka Weldon, ⌀ D / Zeff: 50/4mm

Č. pol.: 227453 50/4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / Zeff Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 50 mm
Prevedenie stopky stopka Weldon
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BDMT 11T308
efektívny počet rezných hrán Zeff 4
Počet otočných rezných platničiek 28
maximálna hĺbka rezu ap max 64 mm
Dĺžka výčnelku L1 75 mm
Celková dĺžka Lcelk 147 mm
⌀ stopky Ds h6 40 mm
vhodná otočná rezná platnička BDMT 11T308
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229708 (T8; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227453 50/4
EAN/GTIN 4960664526369
Číslo výrobcu THN03920

Popis

Prevedenie:

Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu ae pri rovnakej hĺbke rezu ap. Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.