Fréza ramenná 90° MECH11 32/4

Č. pol.: 227450 32/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / Zeff Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 32 mm
Prevedenie stopky Valcová stopka
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BDMT 11T308
efektívny počet rezných hrán Zeff 4
Počet otočných rezných platničiek 20
maximálna hĺbka rezu ap max 46 mm
Dĺžka výčnelku L1 55 mm
Celková dĺžka Lcelk 140 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
vhodná otočná rezná platnička BDMT 11T308
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229708 (T8; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227450 32/4
EAN/GTIN 4960664503766
Číslo výrobcu THN03811

Popis

Prevedenie:

Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu ae pri rovnakej hĺbke rezu ap. Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.