{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 32 mm | |
Konštrukcia drieku | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Vložte kód ISO | BDMT 11T308 | |
Efektívny počet rezných hrán zrms | 2 | |
Počet vložiek | 10 | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 46 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 55 mm | |
Celková dĺžka Lges | 140 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Zodpovedajúca vložka | BDMT 11T308 | |
Vložte skrutku | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 227450 32/2 | |
EAN/GTIN | 4960664503759 | |
Číslo výrobcu | THN03810 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza ramenná 90° MECH11, Valcová stopka, ⌀ D / Zeff: 32/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
594,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
537,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka Lges | 140 mm | 114 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Zodpovedajúca vložka | BDMT 11T308 | AP.. 1003 |
Rezanie -⌀ DC. | 32 mm | 32 mm |
Stopka⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 46 mm | 38 mm |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza |