BDMT 11T331 ER-JT ST1400

Č. pol.: 227342 ST1400
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BDMT 11T331 ER-JT
Typ ST1400
Uhlový Polomer 3,1 mm
Typ PR1225
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,07 − 0,11 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227342 ST1400
EAN/GTIN 4960664609413
Číslo výrobcu TKB00366

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D. Presných 90° do ap = 5,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


BDMT 11T331 ER-JT  ST1400

BDMT 11T331 ER-JT ST1400

na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
14,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
747 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,12 €
Od 10  kusov
12,60 €
Uhlový Polomer 3,1 3,1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BDMT 11T331 ER-JT APMT 180531 SR
Rezný materiál HM HM
Typ PR1225 HB7510
Typ ST1400 ST1400
Posuv fz na zub 0,07 − 0,11 0,25
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka