{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 125 mm | |
Počet rezných hrán Z | 11 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 10 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
⌀ D3 | 119 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 244 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 248 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,1 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 118 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 11T3 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227310 125/11 | |
EAN/GTIN | 4960664473151 | |
Číslo výrobcu | THN03415 |