{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 9 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 10 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 55 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
⌀ D3 | 94 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 194 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 198 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,12 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 93 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 11T3 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227310 100/9 | |
EAN/GTIN | 4960664489336 | |
Číslo výrobcu | THN03413 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |