{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 10 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 32 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 88 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 44 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,64 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 18 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 11T3 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227305 25/3 | |
EAN/GTIN | 4960664406579 | |
Číslo výrobcu | THN63183 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza ramenná 90° MEC11T 25/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
282,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
300,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 |
Celková dĺžka Lcelk | 88 | 105 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 11T3 | AP.. 1003.. |
Uhol nastavenia k | 90 | 90 |
Dĺžka rampy L pre αmax | 18 | 19,85 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |