Ramenná fréza 90° MECX, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 32/8mm

Č. pol.: 227115 32/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 32 mm
Počet rezných hrán Z 8
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 16 mm
⌀ D3 29 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 61 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 62 mm
Uhol rampy αmax 0,41 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 28 mm
vhodná otočná rezná platnička BD.. 0703
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229707 (T6; 0,45 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227115 32/8
EAN/GTIN 4960664462933
Číslo výrobcu THN03700

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Ramenná fréza 90° MECX, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 32/8mm

Ramenná fréza 90° MECX, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 32/8mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
544,41 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
484,05 €
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Celková dĺžka Lcelk 40 mm 35 mm
Prevedenie stopky s otvorom s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň 90 Stupeň
⌀ D3 29 mm 30 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 61 mm 62 mm
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka