{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 77 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,32 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 36 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 0703 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227115 40/10 | |
EAN/GTIN | 4960664462940 | |
Číslo výrobcu | THN03704 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ramenná fréza 90° MECX 40/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
593,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
536,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 22 | 16 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
Uhol nastavenia k | 90 | 90 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 | 78 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |