{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 20 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 110 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 37 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,72 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 0703 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227100 20/5 | |
EAN/GTIN | 4960664462834 | |
Číslo výrobcu | THN03631 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ramenná fréza 90° MECX, Valcová stopka, ⌀ D / počet čepieľok Z: 20/5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
362,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
375,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 110 mm | 105 mm |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | Valcová stopka |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | 20 mm |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Dĺžka rampy L pre αmax | 16 mm | 16,85 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |