Ramenná fréza 90° MECX 18/3L

Č. pol.: 227100 18/3L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 18 mm
    Počet rezných hrán Z 3
    Prevedenie stopky Valcová stopka
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
    Vnútorné chladenie áno
    maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
    Dĺžka výčnelku L1 20 mm
    Celková dĺžka Lcelk 100 mm
    ⌀ stopky Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 15 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 33 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 34 mm
    Uhol rampy αmax 0,82 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 14 mm
    vhodná otočná rezná platnička BD.. 0703
    Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229707 (T6; 0,45 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 227100 18/3L
    EAN/GTIN 4960664462797
    Číslo výrobcu THN03623

    Popis

    Popis:

    Lepšia produktivita aj pri obrábaní v nestabilných podmienkach vďaka veľmi úzkym rozstupom. Nízke rezné sily a vysoká stabilita pre slabú tendenciu k vibráciám. Umožňuje výkon rôznych frézovacích operácií, ako napr. frézovanie do rohov, šikmé frézovanie atď.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka