Ramenná fréza 90° MECX 17/3XL

Č. pol.: 227100 17/3XL
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 17 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky Valcová stopka
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
Dĺžka výčnelku L1 20 mm
Celková dĺžka Lcelk 130 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
⌀ D3 14 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 31 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 32 mm
Uhol rampy αmax 0,88 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 13 mm
vhodná otočná rezná platnička BD.. 0703
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229707 (T6; 0,45 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227100 17/3XL
EAN/GTIN 4960664462681
Číslo výrobcu THN03551

Popis

Popis:

Lepšia produktivita aj pri obrábaní v nestabilných podmienkach vďaka veľmi úzkym rozstupom. Nízke rezné sily a vysoká stabilita pre slabú tendenciu k vibráciám. Umožňuje výkon rôznych frézovacích operácií, ako napr. frézovanie do rohov, šikmé frézovanie atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka