{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI3MILL | |
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Celková dĺžka Lcelk | 45 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
⌀ D3 | 59 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 122,4 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 125 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 2,9 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,9 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 515,62 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | TP..1003.. | |
Označenie výrobcu | HM390 FTP D063-6-27-10 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 226486 63/6S | |
EAN/GTIN | 7291075314106 | |
Číslo výrobcu | 3106426 |