Rohová fréza 90° MEV 32/4

Č. pol.: 226420 32/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 40 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
Celková dĺžka Lcelk 35 mm
⌀ polohovacieho otvoru 16 mm
⌀ D3 27 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 59 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 62 mm
Uhol rampy αmax 0,44 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 26,25 mm
vhodná otočná rezná platnička TOMT060508
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 226420 32/4
EAN/GTIN 4960664914265
Číslo výrobcu THN08500

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonná fréza s novo vyvinutou trojuholníkovou votočnou reznou platničkou na frézovanie osadení a drážok a šikmé frézovanie s nižšími reznými silami a zvýšenou stabilitou.