Rohová fréza 90° MEV 25/3

Č. pol.: 226410 25/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 32 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky so závitom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
Celková dĺžka Lcelk 35 mm
Montážny závit M M12
⌀ D3 20 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 45 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 48 mm
Uhol rampy αmax 0,6 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 19,25 mm
vhodná otočná rezná platnička TOMT060508
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 226410 25/3
EAN/GTIN 4960664914241
Číslo výrobcu THN08498

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonná fréza s novo vyvinutou trojuholníkovou votočnou reznou platničkou na frézovanie osadení a drážok a šikmé frézovanie s nižšími reznými silami a zvýšenou stabilitou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.