SZMU 080412PNRMM UNI

Č. pol.: 225813 UNI
Nový produkt
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria NEODO
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SZMU 080412PNRMM
Typ UNI
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ IC830
Rezný materiál HM
Počet výmien/rezných hrán 4
Geometria PNR-MM
Hrúbka platne E 4,76 mm
Označenie výrobcu S890 SZMU 080412PNRMM IC830
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 225813 UNI
EAN/GTIN 7291075460391
Číslo výrobcu 3414391

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
170
Oceľ < 750 N/mm²
P
160
Oceľ < 900 N/mm²
P
140
Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Špeciálne rozmery rezných hrán pre mäkký rez na zníženie spotreby energie počas obrábania.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
Normované hodnoty pre ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka