{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 160 mm | |
Počet rezných hrán z | 14 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 8 mm | |
Celková dĺžka Lges | 63 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 40 mm | |
Zodpovedajúca vložka | WNMU 0806.. | |
Vložte skrutku | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 225615 160/14 | |
EAN/GTIN | 4960664647781 | |
Číslo výrobcu | THN04714 |