{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 9 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 8 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | WNMU 0806.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 225615 100/9 | |
EAN/GTIN | 4960664647767 | |
Číslo výrobcu | THN04712 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Okrajová fréza 90° MFWN, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 100/9mm
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
766,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
911,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 9 | 9 |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | 32 mm |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | 100 mm |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |