Okrajová fréza 90° MFWN, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 125/6mm

Č. pol.: 225615 125/6
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia κ: 90
  • Používanie zastrihávania: Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezanie -⌀ DC. 125 mm
Počet rezných hrán z 6
Konštrukcia drieku s otvorom
Uhol nastavenia κ 90 Stupeň
Používanie zastrihávania Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Maximálna hĺbka rezu ap max 8 mm
Celková dĺžka Lges 63 mm
Otvor nádoby⌀ 40 mm
Zodpovedajúca vložka WNMU 0806..
Vložte skrutku 229700 (T15; 4,2 Nm)
Podložka 229751
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 225615 125/6
EAN/GTIN 4960664647637
Číslo výrobcu THN04693

Popis

Prevedenie:

Fréza s obojstrannými otočnými reznými platničkami.
Doštičky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť.