{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 7 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 8 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | WNMU 0806.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 225615 100/7 | |
EAN/GTIN | 4960664647699 | |
Číslo výrobcu | THN04702 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Okrajová fréza 90° MFWN, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 100/7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
720,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
602,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 7 | 7 |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | 32 mm |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | 50 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | WNMU 0806.. | AP.. 1805.. |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |