Okrajová fréza 90° MFWN 80/5

Č. pol.: 225600 80/5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 80 mm
Počet rezných hrán Z 5
Prevedenie stopky Valcová stopka
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 8 mm
Dĺžka výčnelku L1 30 mm
Celková dĺžka Lcelk 110 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
vhodná otočná rezná platnička WNMU 0806..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229700 (T15; 4,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 225600 80/5
EAN/GTIN 4960664647415
Číslo výrobcu THN04652

Popis

Prevedenie:

Fréza s obojstrannými otočnými reznými platničkami.
Doštičky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka