WNEU 080608 EN-GL, PR1510, Typ: GG

Č. pol.: 225627 GG
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNEU 080608 EN-GL
Typ GG
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ PR1510
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,06 − 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 6
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 225627 GG
EAN/GTIN 4960664648870
Číslo výrobcu TLA09313

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Otočné rezné platničky s povrchovou úpravou MEGACOAT a 6 reznými hranami – vďaka obojstrannému vyhotoveniu. Vďaka veľkému axiálnemu uhlu čela maximálne 13° sa výrazne znižuje rezná sila.
Brúsené vyhotovenie pre výrazne vyššiu kvalitu povrchu.

Použitie:

Geometria GL je vďaka brúseniu a rovinnej reznej hrane vhodná na kvalitné povrchy.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.