Rohová fréza 90° MEW 40/4

Č. pol.: 225210 40/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 40 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 15 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 16 mm
vhodná otočná rezná platnička LOMU..
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 15
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 225210 40/4
EAN/GTIN 4960664648672
Číslo výrobcu THN05180

Popis

Prevedenie:

Úsporná so 4 reznými hlavami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Rohová fréza 90° MEW  40/4

Rohová fréza 90° MEW 40/4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
328,98 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
276,66 €
⌀ polohovacieho otvoru 16 16
Použitie frézy Kruhové frézovanie ;Kruhové frézovanie Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno áno
vhodná otočná rezná platnička LOMU.. AP.. 1003..
⌀ rezných hrán DC 40 40
Uhol nastavenia k 90 90
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka