{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 10 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LOMU.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 10 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 225210 50/5 | |
EAN/GTIN | 4960664648658 | |
Číslo výrobcu | THN05173 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rohová fréza 90° MEW 50/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
440,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
291,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 5 | 5 |
Celková dĺžka Lcelk | 40 | 40 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | LOMU.. | SOMT 09T304 |
⌀ rezných hrán DC | 50 | 50 |
Uhol nastavenia k | 90 | 90 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |