{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 75 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 12 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 87 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SP.. 1806 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kazeta | 229765 | |
Skrutka pre vymeniteľnú doštičku | 229704 | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 224000 80/4 | |
EAN/GTIN | 4960664532933 | |
Číslo výrobcu | THN01302 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Čelná fréza 75° MSRS, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 80/4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
646,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
559,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 4 |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | 27 mm |
Vnútorné chladenie | nie | áno |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | 80 mm |
Uhol nastavenia k | 75 Stupeň | 45 Stupeň |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza |